品番 : EA929AW-13C
品名 : 320x355mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60660 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワイプオールX50 | サイズ(mm) | 320×355 |
| 枚数(枚) | 50 | 入数(パック) | 24 |
| 材質 | パルプ、ポリプロピレン | 重量 | 310g |
| 色 | ブルー | 用途 | 食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に 野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に ばんじゅうの敷紙に |
| 4折タイプ | |||
| 食品製造ラインの清掃作業に最適な色付きワイパー | |||
| 強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。 | |||
| 水やアルコールに濡らしても破れにくい素材 | |||
| 異物混入対策に適した青色シート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AW-13 325x350mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー) |
| EA929AW-13B 325x350mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー) |
| EA929AW-13C 320x355mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※50枚入×24パック
商品動画
