品番 : EA929AW-13B
品名 : 325x350mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60650 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワイプオールX50 | シートサイズ | 325×350mm |
| 材質 | パルプ+ポリプロピレン | 重量 | 310g |
| 色 | ブルー | 入数 | 24パック |
| 枚数 | 50枚 | 用途 | 食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に 野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に |
| 食品製造ラインの清掃作業に最適な色付きワイパー | |||
| 水やアルコールに濡らしても破れにくい素材 | |||
| 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー | |||
| 優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ | |||
| 4つ折り | |||
| 接着剤不使用 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AW-13 325x350mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー) |
| EA929AW-13B 325x350mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー) |
| EA929AW-13C 320x355mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー) |


24パック入り