品番 : EA929DK-38
品名 : φ 76mmx3.6m 油吸収材(水分離型/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポリプロピレンカバーでコットンを包むことにより、耐久性が優れた丈夫な吸収材です
仕様
サイズ | φ76mm×3.6m | 吸収能力 | 147.6L(10本当り) |
---|---|---|---|
入数 | 10本 | 材質 | 再生コットン(80%) |
油専用 | |||
水をはじいて油だけを吸収します。 | |||
ポリプロピレンカバーでコットンを包むことにより、耐久性が優れた丈夫な吸収材です。 | |||
機械やこぼれたものの周囲に巻き付けて使用することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 06:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0648ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929DK-36 φ 76mmx1.2m 油吸収材(水分離型/40本) |
EA929DK-37 φ 76mmx2.4m 油吸収材(水分離型/20本) |
EA929DK-38 φ 76mmx3.6m 油吸収材(水分離型/10本) |