詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DS-2

品名 : 380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

仕様

メーカー Gシステム サイズ 380×480mm
厚さ 2mm 吸収能力(100枚当たり) 97L
材質 ポリプロピレン 白色
入数 100枚
油専用
自重の10~14倍吸収します。
水をはじいて油だけ吸収します。
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 14:59現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0622ページ

代替品

EA929DG-11
  • 品番

    EA929DG-11

  • コメント

    吸水能力:80L、高耐久タイプ

バリエーション一覧
EA929DS-2 380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
EA929DS-3 380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
EA929DS-4 380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
ウェブカタログ画像
100枚入り
  • 100枚入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top