品番 : EA929DS-3
品名 : 380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
仕様
| メーカー | Gシステム | サイズ | 380×480mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 3mm | 吸収能力(100枚当たり) | 106L |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 白色 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 油専用 | |||
| 自重の10~14倍吸収します。 | |||
| 水をはじいて油だけ吸収します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0622ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DS-2 380x480x2mm 油吸着マット(水分離型/100枚) |
| EA929DS-3 380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚) |
| EA929DS-4 380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入り

