品番 : EA929HB-26
品名 : 600x1200/1000mm匁 バスタオル(泉州コダワリ・生成)
仕様
名称 | バスタオル | サイズ | 60×120cm |
---|---|---|---|
色 | 生成り | 入数 | 1枚 |
材質 | 綿100% | ||
タオルの本場泉州で、こだわりを持って作られました。 | |||
入浴等に | |||
1000匁(約313g/枚) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 14:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2176ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)