品番 : EA929HB-27
品名 : 600x1200mm/1000匁 バスタオル(泉州コダワリ・白色)
仕様
材質 | 綿100% | サイズ | 600mm×1200mm |
---|---|---|---|
重量 | 280g | ||
入浴等に | |||
タオルの本場泉州で、こだわりをもって作られました。 | |||
色 | 白 | ||
入数は1枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2216ページ |
拡大