詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HB-30

品名 : 600x1200mm/1000匁 バスタオル(泉州コダワリ・鉛色)

仕様

名称 バスタオル サイズ 60×120cm
入数 1枚
材質 綿100%
タオルの本場泉州で、こだわりを持って作られました。
入浴等に
1000匁(約313g/枚)
追加説明
カタログ価格

3,610 (税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/18 02:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2176ページ
バリエーション一覧
EA929HB-26 600x1200/1000mm匁 バスタオル(泉州コダワリ・生成)
EA929HB-27 600x1200mm/1000匁 バスタオル(泉州コダワリ・白色)
EA929HB-28 600x1200mm/1000匁 バスタオル(泉州コダワリ・灰白)
EA929HB-29 600x1200mm/1000匁 バスタオル(泉州コダワリ・灰汁)
EA929HB-30 600x1200mm/1000匁 バスタオル(泉州コダワリ・鉛色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top