品番 : EA929HC-111A
品名 : 340x520mm タオル雑巾(12枚/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL522-000X-MB |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 340×520 | 材質 | 綿 |
カラー | 白 | ||
丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 11:51現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929HC-111A 340x520mm タオル雑巾(12枚/白) |
EA929HC-112 340x520mm タオル雑巾(12枚/ピンク) |
EA929HC-113 340x520mm タオル雑巾(12枚/青) |
拡大