品番 : EA929HC-117
品名 : 150x220mm 吸水ミトン(青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DU799-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マイクロファイバーミトン(厚手タイプ) | サイズ(mm) | 150×220 |
| 材質 | ポリエステル、ナイロン | 色 | 青 |
| 重量 | 35g | ||
| 毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2025/12/15 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-117 150x220mm 吸水ミトン(青) |
| EA929HC-118 150x220mm 吸水ミトン(緑) |
| EA929HC-119 150x220mm 吸水ミトン(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大

