詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-118

品名 : 150x220mm 吸水ミトン(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DU799-000X-MB
商品名 マイクロファイバーミトン(厚手タイプ) サイズ(mm) 150×220
材質 ポリエステル・ナイロン
重量 35g
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。
追加説明
カタログ価格

805 (税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/07 05:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0359ページ
バリエーション一覧
EA929HC-117 150x220mm 吸水ミトン(青)
EA929HC-118 150x220mm 吸水ミトン(緑)
EA929HC-119 150x220mm 吸水ミトン(赤)
ウェブカタログ画像
  • 色違い商品の使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top