詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-119

品名 : 150x220mm 吸水ミトン(赤)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DU799-000X-MB
商品名 マイクロファイバーミトン(厚手タイプ) サイズ(mm) 150×220
材質 ポリエステル・ナイロン 色 赤
重量 35g
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。
追加説明
カタログ価格

805 円(税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0359ページ

代替品

EA929DB-67
  • 品番

    EA929DB-67

  • コメント

    違い:タオル、サイズ、色など

バリエーション一覧
EA929HC-117 150x220mm 吸水ミトン(青)
EA929HC-118 150x220mm 吸水ミトン(緑)
EA929HC-119 150x220mm 吸水ミトン(赤)
ウェブカタログ画像
  • 色違い商品の使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top