詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930-3

品名 : 330ml シリコンシーラント(グレ-)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 5211B
内容量 330ml 使用温度範囲 -60~200℃
カラー グレー 押し出し可能温度 -15℃~+50℃
比重(25℃) 1.04 かたさ(JIS K6301) 23hs
引張り強さ(JIS K6301) 2.5MPa 伸び(JIS K6301) 500%
引き裂き強さ(JIS K6301) 4kg/cm 耐候性(ウェザーオーメーター 3000hr) 色、かたさ不変
引張り接着強さ(JIS A5787) (ガラス)400KPa(アルミ)380KPa 剥離接着強さ(JIS A5787) (ガラス)4.9KN/m(アルミ)4.9KN/m
用途 モルタル、コンクリートブロックの目地
ボックスカルバート目地
コンクリートのエクスパンションジョイント
サッシまわりの目地
タイルと浴槽の目地
タイルと洗面台の目地
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
一成分無酸型で、硬化時に酸を発生しない。
優れた接着力を発揮します。(最高度の接着力を得るためプライマーによる処理を行ってください。)
取り扱い作業が簡単です。
外観が美しく経済的です。
追加説明 ●サブ画像は2007年8月までの商品です。外観のみ変更
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2025/08/04 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1507ページ
バリエーション一覧
EA930-1 330ml シリコンシーラント(ホワイト)
EA930-2 330ml シリコンシーラント(クリアー)
EA930-3 330ml シリコンシーラント(グレ-)
EA930-4 330ml シリコンシーラント(アイボリー)
EA930-6 330ml シリコンシーラント(ホワイト/10本)
EA930-7 330ml シリコンシーラント(クリアー/10本)
EA930-8 330ml シリコンシーラント(グレー/10本)
EA930-9 330ml シリコンシーラント(アイボリー/10本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top