品番 : EA930-6
品名 : 330ml シリコンシーラント(ホワイト/10本)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 5211 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 色 | 白 | 硬化時間 | 24時間 |
| 用途 | モルタル、コンクリートブロックの目地 ボックスカルバート目地 コンクリートのエクスパンションジョイント サッシまわりの目地 タイルと浴槽の目地 タイルと洗面台の目地 |
入数 | 10本 |
| 一成分形シリコーン樹脂剤 | |||
| 耐候性、耐久性に優れています。 | |||
| シリコン入りシール剤 | |||
| 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/02 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
