詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930-8

品名 : 330ml シリコンシーラント(グレー/10本)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 5211B
内容量 330ml 使用温度範囲 -60~200℃
硬化時間 24時間
用途 モルタル、コンクリートブロックの目地
ボックスカルバート目地
コンクリートのエクスパンションジョイント
サッシまわりの目地
タイルと浴槽の目地
タイルと洗面台の目地
入数 10本
一成分形シリコーン樹脂剤
耐候性、耐久性に優れています。
シリコン入りシール剤
目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 13:46現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1507ページ
バリエーション一覧
EA930-1 330ml シリコンシーラント(ホワイト)
EA930-2 330ml シリコンシーラント(クリアー)
EA930-3 330ml シリコンシーラント(グレ-)
EA930-4 330ml シリコンシーラント(アイボリー)
EA930-6 330ml シリコンシーラント(ホワイト/10本)
EA930-7 330ml シリコンシーラント(クリアー/10本)
EA930-8 330ml シリコンシーラント(グレー/10本)
EA930-9 330ml シリコンシーラント(アイボリー/10本)
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本
  • 画像はEA930-6です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top