品番 : EA930AF-35
品名 : 500g ボンドコーク(内装用/ダークブラウン)
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #05812 |
---|---|---|---|
商品名 | スーパージョイントX | 使用温度範囲 | 常温 |
色 | ダークブラウン | 硬化時間 | 24時間 |
用途 | 壁紙のはがれ防止。 天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓枠まわりのコーキング。 下地のすき間、凹凸補修。 |
材質 | アクリル樹脂エマルジョン形 |
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。 | |||
皮膜が柔らかい。 | |||
フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。 | |||
色付きノズルで施工箇所が見えやすい。 | |||
防カビ剤入り。 | |||
フタル酸系可塑剤を使用していない。 | |||
JAIA 4VOC適合品 | |||
JAIA F☆☆☆☆取得品 |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 08:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1531ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)