品番 : EA930AF-41
品名 : 500g ボンドコーク(内装用/木材)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05808 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパージョイントX | 内容量 | 500g |
| カラー | 木材 | 標準塗布量 | 60~70m/本 (口径2mm) |
| 硬化時間 | 24時間 | 使用温度範囲 | 常温 |
| アクリル樹脂系 | |||
| ノンブリードタイプ | |||
| ツヤ消しで目立たない仕上がり | |||
| フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。 | |||
| 防カビ剤入り | |||
| JAIA F☆☆☆☆取得品 | |||
| JAIA 4VOC基準適合品 | |||
| 【主な使用用途】 ・壁紙のはがれ防止 ・天井、壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング ・下地のすき間、凹凸補修 ※石材、ガラスまわりには使用不可 ※壁紙、表面コーティング剤、塗料などの種類によって付着性が悪いものがあるので、あらかじめ確認の上、使用してください。 |
|||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
