詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AF-39

品名 : 500g ボンドコーク(内装用/ライトアイボリー)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05687
商品名 スーパージョイントX 内容量 500g
カラー ライトアイボリー 標準塗布量 60~70m/本
(口径2mm)
硬化時間 24時間 使用温度範囲 常温
アクリル樹脂系
ノンブリードタイプ
ツヤ消しで目立たない仕上がり
フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。
防カビ剤入り
JAIA F☆☆☆☆取得品
JAIA 4VOC基準適合品
【主な使用用途】
・壁紙のはがれ防止
・天井、壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング
・下地のすき間、凹凸補修
※石材、ガラスまわりには使用不可
※壁紙、表面コーティング剤、塗料などの種類によって付着性が悪いものがあるので、あらかじめ確認の上、使用してください。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/31 14:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1483ページ
バリエーション一覧
EA930AF-31 500g ボンドコーク(内装用/ホワイト)
EA930AF-32 500g ボンドコーク(内装用/ベージュ)
EA930AF-33 500g ボンドコーク(内装用/ミディアムブラウン)
EA930AF-34 500g ボンドコーク(内装用/ブラウン)
EA930AF-35 500g ボンドコーク(内装用/ダークブラウン)
EA930AF-36 500g ボンドコーク(内装用/ダークセピア)
EA930AF-37 500g ボンドコーク(内装用/ホワイトグレー)
EA930AF-38 500g ボンドコーク(内装用/クリア)
EA930AF-39 500g ボンドコーク(内装用/ライトアイボリー)
EA930AF-40 500g ボンドコーク(内装用/アイボリー)
EA930AF-41 500g ボンドコーク(内装用/木材)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top