品番 : EA930PA-11.5
品名 : 11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
仕様
シーラント用バックアップ材 | |||
長さ | 200m | 直径 | φ11.5mm |
---|---|---|---|
適用目地幅 | 9~10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 21:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1509ページ |