品番 : EA930PA-20
品名 : 20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
仕様
| シーラント用バックアップ材 | |||
| 長さ | 60m | 直径 | φ20mm |
|---|---|---|---|
| 適用目地幅 | 14~17mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
