品番 : EA930PA-21
品名 : 21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
仕様
| シーラント用バックアップ材 | |||
| 長さ | 60m | 直径 | φ21mm |
|---|---|---|---|
| 適用目地幅 | 15~18mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
