品番 : EA934SJ-3
品名 : 50g 補修用筆付ペイント(金)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
内容量 | 50g | ||
---|---|---|---|
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群 | |||
石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに | |||
キャップに刷毛付きのペンタイプ | |||
色 | 金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1548ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA934SJ-1 50g 補修用筆付ペイント(黒) |
EA934SJ-2 50g 補修用筆付ペイント(白) |
EA934SJ-3 50g 補修用筆付ペイント(金) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)