品番 : EA936AA-1
品名 : 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度)
ほとんどの素材を強力に瞬間接着します
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1659311 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 401 | 内容量 | 20g |
| 使用温度範囲 | -55~80℃ | 色 | 透明 |
| 硬化時間 | 5~20秒 | 主成分 | シアノアクリレート系 |
| 用途 | 多用途 | 適用材質 | 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材 |
| 中粘度 | |||
| 超高速難接着用 | |||
| 幅広い素材に対応できる多用途タイプ | |||
| 多孔質材料にも使えます。 | |||
| 酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使えます。 | |||
| ※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA936AA-1 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度) |
| EA936AA-3 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) |
| EA936AA-15 20g 瞬間接着剤 |
| EA936AA-17 20g 瞬間接着剤 |
