品番 : EA936AA-3
品名 : 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
ほとんどの素材を強力に瞬間接着します
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1655335 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 406 | 内容量 | 20g |
| 使用温度範囲 | -55~80℃ | 色 | 透明 |
| 硬化時間 | 10~20秒 | 主成分 | シアノアクリレート系 |
| 適用材質 | プラスチック、ゴム、金属 | ||
| 超高速難接着用 | |||
| 低粘度 | |||
| 難接着ゴム材であるEPDMゴム、バイトンゴムから軟質塩ビ、ポリウレタン等まで強力接着します。 | |||
| PBT、ポリアセタール、PPS、ポリカーボネート等の接着に適し、後浸透接着ができます。 | |||
| 非常に早く固定する必要があるプラスチックとエラストマー材料の接着に理想的です。 | |||
| 多孔質表面によく適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/03 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA936AA-1 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度) |
| EA936AA-3 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) |
| EA936AA-15 20g 瞬間接着剤 |
| EA936AA-17 20g 瞬間接着剤 |
