品番 : EA936AA-17
品名 : 20g 瞬間接着剤
ほとんどの素材を強力に瞬間接着します
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1920908 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 4062 | 用途 | EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に |
| 内容量 | 20g | 色 | 透明 |
| 使用温度範囲 | -55~80℃ | 硬化時間 | 3~20秒 |
| 剪断強度 | 12~20N/m㎡ ※剪断強度は鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づき試験した剪断強度の代表値を示す |
粘度 | 1~4mPa・s |
| 主成分 | シアノアクリレート系 | ||
| 低粘度 | |||
| 超高速難接着用 | |||
| ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。 | |||
| 非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1515ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA936AA-1 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度) |
| EA936AA-3 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) |
| EA936AA-6A 20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速) |
| EA936AA-15 20g 瞬間接着剤 |
| EA936AA-17 20g 瞬間接着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
