詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936AA-6A

品名 : 20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)

ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 1669739
商品名 454J 用途 PBT、PVC、POM、EPDM、シリコーンなどに
内容量 20g 色 透明
使用温度範囲 -55~80℃ 硬化時間 5~20秒
※ISO4587に準拠し、22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/m㎡の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す
剪断強度 18~26N/m㎡
※剪断強度は鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づき試験した剪断強度の代表値を示す
粘度 18000~40000(ジェル)
成分 シアノアクリレート系
高粘度(ジェル)
超高速難接着用
超高粘度ジェル状で垂れがなく、垂直面への塗布や位置決めが容易です。
金属、プラスチック、エラストマーを含む幅広い材料を迅速に接着します。
多孔質表面によく適しています。
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/01 07:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1470ページ
バリエーション一覧
EA936AA-1 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度)
EA936AA-3 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
EA936AA-6A 20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)
EA936AA-15 20g 瞬間接着剤
EA936AA-17 20g 瞬間接着剤
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top