品番 : EA940AG-666
品名 : 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
---|---|---|---|
定格容量 | 13A 600V (1.25m㎡×4心) | 長さ | 10m |
公称断面積 | 1.25m㎡ | 仕上外径 | 11.0mm |
定格温度 | 60℃ | ||
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
4心(白・黒・赤・緑) | |||
可とう性にすぐれています。 | |||
PSEマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/29 09:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1182ページ |