詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-672C

品名 : 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量 17A 600V (2.0m㎡×4心) 長さ 50m
公称断面積 2.0m㎡ 仕上外径 12.0mm
定格温度 60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
4心(白・黒・赤・緑)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

28,200 (税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/22 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1182ページ
バリエーション一覧
EA940AG-661 0.75m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-662 0.75m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-664 0.75m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-664C 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-665 1.25m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-666 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-668 1.25m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-668C 1.25m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-669 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-670 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-672 2 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-672C 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-673 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-674 3.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-676 3.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-676C 3.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-677 5.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-678 5.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-679 5.5 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-680 5.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-680C 5.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-681 8 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-682 8 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-683 8 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-684 8 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top