品番 : EA940AG-673
品名 : 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
定格容量 | 25A 600V (3.5m㎡×4心) | 長さ | 5m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 3.5m㎡ | 仕上外径 | 14.0mm |
定格温度 | 60℃ | ||
4心(白・黒・赤・緑) | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1196ページ |