品番 : EA940AG-671
品名 : 2 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
定格容量 | 17A 600V (2.0m㎡×4心) | 長さ | 15m |
---|---|---|---|
公称断面積 | 2.0m㎡ | 仕上外径 | 12.0mm |
定格温度 | 60℃ | ||
4心(白・黒・赤・緑) | |||
移動機器用や配線用として屋外にも対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 23:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|