詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AK-13

品名 : 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)

仕様

定格容量 7A 125V
(0.75m㎡×2心)
絶縁体厚さ 0.6mm
仕上外径 約4.3×6.6mm 許容温度 60℃
長さ 20m 色 黒
持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
小判コード(VCTFK)
撚線
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1136ページ

代替品

EA940AK-3
  • 品番

    EA940AK-3

  • コメント

    色の違い(黒→灰)

バリエーション一覧
EA940AK-2 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-3 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-4 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-7 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-9 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-12 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-13 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-14 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-17 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-18 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-19 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-22 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-23 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-24 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-26 125V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-27 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-28 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-29 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
ウェブカタログ画像
色:黒
  • 色:黒
  • 色:黒

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top