品番 : EA940AK-3
品名 : 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
仕様
| 定格容量 | 7A 125V (0.75m㎡×2心) |
絶縁体厚さ | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 仕上外径 | 約4.3×6.6mm | 許容温度 | 60℃ |
| 長さ | 20m | 色 | 灰 |
| 持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 | |||
| 小判コード(VCTFK) | |||
| 撚線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/23 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
