品番 : EA940AK-22
品名 : 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
仕様
定格容量 | 12A 125V (1.25m㎡×2心) |
絶縁体厚さ | 0.6mm |
---|---|---|---|
仕上外径 | 約4.7×7.4mm | 許容温度 | 60℃ |
長さ | 10m | 色 | 白 |
持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 | |||
小判コード(VCTFK) | |||
撚線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/20 16:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1179ページ |
代替品
![]() |
|