品番 : EA940AV-13
品名 : 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(50m/グレー)
仕様
仕上り外径 | 6.6×10.2mm | 定格容量 | 23A 600V(2.0mm×2心) |
---|---|---|---|
長さ | 50m | ||
単線 | |||
シース色 | 白/黒 | 導体径 | 2.0mm |
絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/25 17:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1195ページ |
拡大