品番 : EA940AV-23
品名 : 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(50m/グレー)
仕様
定格容量 | 32A 600V (2.6mm×2心) |
仕上外径 | 7.6×12.2mm |
---|---|---|---|
絶縁体厚さ | 1.0mm | シース厚さ | 1.5mm |
長さ | 50m | シース色 | グレー |
絶縁体色 | 白/黒 | ||
単線 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/20 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1181ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)