詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AV-17

品名 : 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(20m/グレー)

仕様

定格容量 20A 600V
(2.0mm×3心)
仕上外径 6.6×13.8mm
絶縁体厚さ 0.8mm シース厚さ 1.5mm
長さ 20m シース色 グレー
絶縁体色 白/黒/赤
単線
追加説明
カタログ価格

19,700 (税抜)/ 21,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1181ページ
バリエーション一覧
EA940AV-1 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/グレー)
EA940AV-2 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(20m/グレー)
EA940AV-3 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(50m/グレー)
EA940AV-4 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(100mグレー)
EA940AV-11 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(10m/グレー)
EA940AV-12 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(20m/グレー)
EA940AV-13 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(50m/グレー)
EA940AV-14 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(100mグレー)
EA940AV-21A 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(10m/グレー)
EA940AV-22 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(20m/グレー)
EA940AV-23 2.6mmx2心/600V32A VAケーブル(50m/グレー)
EA940AV-6 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(10m/グレー)
EA940AV-7 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(20m/グレー)
EA940AV-8 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(50m/グレー)
EA940AV-9 1.6mmx3心/600V15A VAケーブル(100mグレー)
EA940AV-16 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(10m/グレー)
EA940AV-17 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(20m/グレー)
EA940AV-18 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(50m/グレー)
EA940AV-19 2.0mmx3心/600V20A VAケーブル(100mグレー)
EA940AV-26 2.6mmx3心/600V27A VAケーブル(10m/グレー)
EA940AV-27A 2.6mmx3心/600V27A VAケーブル(20m/グレー)
EA940AV-28 2.6mmx3心/600V27A VAケーブル(50m/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top