詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BW-4

品名 : AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2576
定格容量 20A 250V 適用電線 1.25~3.5m㎡
端子ねじサイズ M4 サイズ φ54×59mm
接地3P 引掛けプラグ
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

855 (税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/12/16 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1206ページ
バリエーション一覧
EA940CL-17 250V/20A [接地付]埋込コンセント(3P)
EA940BW-4 AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)
EA940CL-18 250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ54mm   B:24mm   C:14mm\nD:18mm   E:21mm

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top