詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CL-18

品名 : 250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2887
定格容量 20A 250V 適用電線 単線:φ2.0mm
端子ねじサイズ M4 サイズ 70×70×43mm
接地3P 引掛コンセント
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/30 20:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA940CL-17 250V/20A [接地付]埋込コンセント(3P)
EA940BW-4 AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)
EA940CL-18 250V/20A [接地付]角型コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:70mm   B:70mm   C:43mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top