詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BX-20

品名 : AC250V/20A ゴムプラグ(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP2526
定格容量 20A 250V 適用電線 1CT、2CT、2RNCT:2.0~5.5m㎡(4心)
2PNCT、VCT、S-VCT、CTF、RNCTF:3.5m㎡・5.5m㎡(4心)
VCTF、S-VCTF:5.5m㎡(4心)
端子ねじサイズ M4 サイズ φ55×98mm
接地3P ゴムプラグ
セーフティワッシャー付
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/04 17:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BX-15 AC250V/15A ゴムプラグ(接地3P)
EA940BX-20 AC250V/20A ゴムプラグ(接地3P)
EA940BX-30 AC250V/30A ゴムプラグ(接地3P)
EA940BX-50 AC250V/50A ゴムプラグ(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ55mm   B:75mm   C:φ13.1~17.5mm\nD:20mm   E:23mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top