詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BX-30

品名 : AC250V/30A ゴムプラグ(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP2533
定格容量 30A 250V 適用電線 1CT、2CT、2RNCT:5.5m㎡(4心)
2PNCT:5.5m㎡(4心)、8.0m㎡(4心)
VCT、S-VCT:5.5m㎡(4心)
端子ねじサイズ M4.5 サイズ φ67×109mm
接地3P ゴムプラグ
スプリングワッシャー付
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 10:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BX-15 AC250V/15A ゴムプラグ(接地3P)
EA940BX-20 AC250V/20A ゴムプラグ(接地3P)
EA940BX-30 AC250V/30A ゴムプラグ(接地3P)
EA940BX-50 AC250V/50A ゴムプラグ(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ67mm   B:79mm   C:φ16.5~18.5mm

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top