品番 : EA940BX-15
品名 : AC250V/15A ゴムプラグ(接地3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2537 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 250V | 適用電線 | 公称断面積:0.75~2.0m㎡ 仕上がり外径:φ9.9~φ14mm |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | サイズ | φ46×82mm |
| 接地3P ゴムプラグ | |||
| セーフティワッシャー付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BX-15 AC250V/15A ゴムプラグ(接地3P) |
| EA940BX-20 AC250V/20A ゴムプラグ(接地3P) |
| EA940BX-30 AC250V/30A ゴムプラグ(接地3P) |
| EA940BX-50 AC250V/50A ゴムプラグ(接地3P) |
