品番 : EA940BZ-103
品名 : 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF2330B |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地2P | 定格容量 | 30A 250V |
| 適用電線 | ・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形、平形(VVR、VVF) φ2.6mm、φ3.2mm、5.5m㎡、8m㎡ |
サイズ | 42×106.2×37.2mm |
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| JIS C 8303(配線用差込接続器)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/31 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-101 250V/20A 引掛け埋込コンセント(2P) |
| EA940BZ-103 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) |
| EA940BZ-104 250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) |

