詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-101

品名 : 250V/20A 引掛け埋込コンセント(2P)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WF2220BK
極数 2P 定格容量 20A 250V
適用電線 ・600Vビニル絶縁電線(IV)
・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF、VVR)
φ2mm、φ2.6mm、3.5m㎡、5.5m㎡
サイズ 36.5×106.2×32.7mm
電気用品安全法(特定電気用品)適合
JIS C 8303(配線用差込接続器)適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/31 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA940BZ-101 250V/20A 引掛け埋込コンセント(2P)
EA940BZ-103 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
EA940BZ-104 250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:36.5mm   B:59mm   C:34.5mm\nD:25.5mm
  • 2P(引掛)
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top