品番 : EA940BZ-104
品名 : 250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF2460B |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地3P | 定格容量 | 60A 250V |
| 適用電線 | ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT) 8m㎡、14m㎡ |
サイズ | 76×112×61.5(D)mm |
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| JIS C 8303(配線用差込接続器)適合 | |||
| 圧着端子付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-101 250V/20A 引掛け埋込コンセント(2P) |
| EA940BZ-103 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) |
| EA940BZ-104 250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) |

