品番 : EA940CB-4
品名 : AC250V/ 3A 中間スイッチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | MR3424 |
---|---|---|---|
定格容量 | 3A 250V | サイズ | 40×23.5×15(H)mm |
適用電線 | VFF 0.75m㎡ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CB-4 AC250V/ 3A 中間スイッチ |
EA940CB-5 AC250V/15A 中間スイッチ |