品番 : EA940CE-191
品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR3171 |
|---|---|---|---|
| 適合モジュラプラグ | IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ (8極モジュラプラグ) |
適用電線 | AWG22~AWG24(φ0.5~0.65mm)単線およびAWG24撚線の 「CAT5E対応UTPケーブル」 |
| 材質 | ABS樹脂 | サイズ | 45×60×26.7mm |
| 差込口 | 1個 | ||
| 露出型 | |||
| カテゴリー6 | |||
| 工具を使わずに開閉できるスライド式カバー採用 | |||
| 裏面にマグネットが付いていますので、金属板に取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
