詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-186

品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 NR3166
適合モジュラプラグ IEC60603-7に規定される形状の8極フリーコネクタ
(8極モジュラプラグ)
適用電線 AWG22~AWG24(φ0.5~0.65mm)単線およびAWG24撚線の
「CAT5E対応UTPケーブル」
材質 ABS樹脂 サイズ 163×80×27.5mm
差込口 6個
露出型
カテゴリー5E
工具を使わずに開閉できるスライド式カバー採用
裏面にマグネットが付いていますので、金属板に取付可能
追加説明
カタログ価格

5,970 (税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 03:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1157ページ

代替品

EA940CE-186A
バリエーション一覧
EA940CE-181 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)
EA940CE-181A LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)
EA940CE-182 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/2口)
EA940CE-183 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口)
EA940CE-184 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)
EA940CE-186 LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)
EA940CE-191 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)
EA940CE-192 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/2口)
EA940CE-193 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)
EA940CE-194 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/4口)
EA940CE-196 LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top