品番 : EA940CE-194
品名 : LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/4口)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NR3174 |
---|---|---|---|
材質 | プラスチック | ||
カテゴリー6 | |||
差込口 | 4個 | サイズ | 126×72×27.1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 07:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1202ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品は4口です。