品番 : EA940CE-602A
品名 : プレート(2個/1列/ステンレス製)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN7602K |
|---|---|---|---|
| 列 | 1 | 口数 | 2 |
| サイズ | 70×120×6.5mm | 口部(穴)サイズ | 28.5×23.2mm |
| 材質 | ステンレス鋼板 | ||
| プラマイ両用ねじ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CE-601 プレート(1個/1列/ステンレス製) |
| EA940CE-602 プレート(2個/1列/ステンレス製) |
| EA940CE-602A プレート(2個/1列/ステンレス製) |
| EA940CE-603 プレート(3個/1列/ステンレス製) |
| EA940CE-605 プレート(4個/2列/ステンレス製) |
| EA940CE-608 プレート(6個/2列/ステンレス製) |
