詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-605

品名 : プレート(4個/2列/ステンレス製)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN7604K
2 口数 4
サイズ 116×120×6.5mm 口部(穴)サイズ 28.5×23.2mm
材質 ステンレス鋼板
プラマイ両用ねじ採用
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/31 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1159ページ
バリエーション一覧
EA940CE-601 プレート(1個/1列/ステンレス製)
EA940CE-602 プレート(2個/1列/ステンレス製)
EA940CE-602A プレート(2個/1列/ステンレス製)
EA940CE-603 プレート(3個/1列/ステンレス製)
EA940CE-604 プレート(3個/2列/ステンレス製)
EA940CE-605 プレート(4個/2列/ステンレス製)
EA940CE-608 プレート(6個/2列/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top